TTCK-SS 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO 89719272 TTCK-SS 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO 89719272

兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719272 品番TTCK-SS
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。

材質スチール、クロメートメッキ 用途大筋交い、根絡み、仮囲い用 仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様 トラスコ品番856-6894 質量(g)890 タイプ接続型 適合パイプ径(Φmm)42.7〜48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719272
2021-05-29
用途:
屋根メンテ
建設業・工事業

足場の階段に単品で利用してます。ちょっとした高さのところに取り付けが可能で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする