TCYB 防音パネル用 養生クランプ TRUSCO 89719498 TCYB 防音パネル用 養生クランプ TRUSCO 89719498

防音パネル用 養生クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719498 品番TCYB
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。

材質スチール、クロメートメッキ 用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用 仕様防音パネル取付け用クランプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6876 質量(g)430 タイプ単クランプ 2018年トラスコ掲載ページ7 1227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする