M3型中量棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)961 高さ(mm)1211 棚段数(段)7 注文コード89721607 品番M3-4357-A30
参考基準価格(税別)¥163,880 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は間口・高さ・棚段数など48種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 グレー 棚段数(段)7 間口(mm)961 奥行(mm)481 高さ(mm)1211 棚板内寸・間口(mm)840 質量(kg)74.9 材質(本体)スチール トラスコ品番856-3292 タイプ引き出し(小)30 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1211 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)481 2018年トラスコ掲載ページ8 0088 外寸法・間口(mm)961 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする