MM-UR02F 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ TRUSCO 89722334 MM-UR02F 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ TRUSCO 89722334 MM-UR02F 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ TRUSCO 89722334

棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89722334 品番MM-UR02F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。

高さ(mm)79 間口(mm)240 ネオグレー 奥行(mm)480 適合M3・M5型用 トラスコ品番855-2500 材質スチール 質量(kg)1.95 2018年トラスコ掲載ページ8 0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする