TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型中量棚用フック 200L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89722343
品番
MM-F200
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)
107
間口(mm)
30
色
ネオグレー
奥行(mm)
214
適合
M3・M5型用
トラスコ品番
855-2499
材質
スチール
質量(kg)
0.4
2018年トラスコ掲載ページ
8 0104