※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-RD3WA TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO 89722526 TUG-RD3WA TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO 89722526

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89722526 品番 TUG-RD3WA
参考基準価格(税別)¥22,830 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

後付け可能な回転式落下防止バーです。
荷の落下を防ぎます。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。

高さ(mm)188 間口(mm)895 オイスターホワイト 奥行(mm)55.5 用途前面の落下防止。 適合間口900mm用 トラスコ品番855-8052 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.7 アズワン品番64-8754-11 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする