TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89722535
品番
TUG-RD4WA
参考基準価格(税別)
¥23,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
後付け可能な回転式落下防止バーです。
荷の落下を防ぎます。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
高さ(mm)
188
間口(mm)
1195
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
55.5
用途
前面の落下防止。
適合
間口1200mm用
トラスコ品番
855-8053
材質
スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.9
アズワン品番
64-8754-12
2018年トラスコ掲載ページ
8 0118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません