34020589 フラップディスク Φ100 TYROLIT 89722631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク Φ100

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は粒度など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
粒度
120
注文コード
89722631
品番
34020589
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
粒度
120
外径(mm)
100
内径(Φmm)
22.23
トラスコ品番
449-5233
質量(g)
59
羽根枚数
75
ペーパー寸法(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする