PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研削砥石
PFERD 馬印の オフセット砥石
CCグラインドソリッド SGスチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722656
品番
CCG100SGS945186
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(mm)
100
厚さ(mm)
8
穴径(Φmm)
16
粒度
36
トラスコ品番
451-9884
質量(g)
60