※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCG180SGS945209 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722674 CCG180SGS945209 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722674 CCG180SGS945209 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722674

CCグラインドソリッド SGスチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89722674 品番 CCG180SGS945209
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径(mm)180 厚さ(mm)10.8 穴径(Φmm)22.23 粒度36 トラスコ品番451-9922 質量(g)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする