※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研削砥石
PFERD 馬印の オフセット砥石
CCグラインドソリッド SGステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722683
品番
CCG125SGI945216
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10.8
穴径(Φmm)
22.23
粒度
36
トラスコ品番
451-9892
質量(g)
85
適合材
ステンレス