※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2型軽中量棚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)902 奥行(mm)309 高さ(mm)1207 注文コード89722824 品番M2-4335-B6
参考基準価格(税別)¥56,270 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は間口・奥行・高さなど96種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)200 グレー 棚段数(段)5 間口(mm)902 奥行(mm)309 高さ(mm)1207 棚板内寸・間口(mm)816 質量(kg)33.8 トラスコ品番856-3257 タイプ引き出し(大)6 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1207 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×1207 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)309 2018年トラスコ掲載ページ8 0075 外寸法・間口(mm)902 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする