※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
M2型軽中量棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
902
奥行(mm)
309
高さ(mm)
1207
注文コード
89722842
品番
M2-4337-B15
参考基準価格(税別)
¥105,980
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
200
色
グレー
棚段数(段)
7
間口(mm)
902
奥行(mm)
309
高さ(mm)
1207
棚板内寸・間口(mm)
816
質量(kg)
49.2
トラスコ品番
856-3258
タイプ
引き出し(大)15
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
902×309×1207
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
309
2018年トラスコ掲載ページ
8 0075
外寸法・間口(mm)
902
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません