曜日別特売
BSK-09L BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO 89723146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSK-09L BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO 89723146
BSK-09L BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO 89723146
BSK-09L BSKエンドミル・ドリルケース MAKINO 89723146

BSKエンドミル・ドリルケース

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
有効径(Φmm)8.5
有効長(mm)96.5~161.3
内容量1袋(10個)注文コード89723146品番BSK-09L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。

用途
エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。
小物の管理用に。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.0×13.0×101.5有効径(Φmm)8.5有効長(mm)96.5~161.3収納本数(本)1質量(g/袋)74.0仕様本体、フタセットトラスコ品番448-5670材質ポリプロピレン(PP)質量(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: レシプロソーの刃の保管
建設業・工事業

レシプロソーの刃の保管に丁度いい具合です
自分はモノタロウのレシプロソーの替刃長さの違う2種類を入れて使ってます

対象商品 : 89723173
2023-08-17
用途: ジグソー刃収納に最適
その他業種

ジグソー刃は100mm位なので丁度ケースに収まって良い。

2が参考にしています
対象商品 : 89723182
2023-04-17
用途: ドリルやリーマーの保管
エヌテクス製造業

唯一無二。世界でもトップクラスのプラスチック製品だと思う。
金型技術と樹脂分野の高い技術力が成し得た製品で、これこそがメイドインジャパン。

1が参考にしています
対象商品 : 89723146
2023-07-01
用途: 下穴のドリルと、タップをセットで入れて使っています
山内商会

アイデア次第でいろいろ使えて、便利な商品だと思います。

対象商品 : 89723216
2022-12-01
用途: 角のみの保管

内部の上下に発泡スチロールを詰めて、防錆紙に包んだ角のみの保管に使用しています。しっかりしたつくりで、細かな刻みがストッパーとして任意の長さに調整できる点がよいです。

対象商品 : 89723216
2022-09-30
用途: 角のみの保存

建具用角のみの保存に使用。古い品は紙ケースなので刃先を痛める恐れが大きい上に痛んで使い物にならなくなったが、このケースがしっかりしているので安心して使用している。角のみは防錆紙に包んでからケースに保管している。

対象商品 : 89723216
2022-03-10
用途: 電気工事

単品で購入したドリルの保管用です。道具ケースに入れて運べるものを探していましたが丁度いい大きさでした。かなりの範囲で長さ調節ができるのでもう少し長いドリルを買っても使えそうです。

対象商品 : 89723216
2022-06-04
用途: やすりのケースに使用

やすりを、同ドリルケースに収納し、工具箱に入れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする