LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
PP木柄ハンドダスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89723636
品番
124801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛材
ポリプロピレン
全長(mm)
320
毛丈(mm)
70
ブラシ長(mm)
175
トラスコ品番
442-4735
幅(mm)
35
質量(g)
160
線径(Φmm)
0.4