LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
剣先5行 木柄ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
真鍮メッキ線
注文コード
89723742
品番
105451
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
この商品は
毛材
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
真鍮メッキ線
全長(mm)
290
毛丈(mm)
25
ブラシ長(mm)
130
トラスコ品番
442-4603
幅(mm)
38
質量(g)
169
線径(Φmm)
0.3