LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
工業用カップブラシ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮メッキ銅線
外径(Φmm)
75
注文コード
89723785
品番
423764
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
材質・外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮メッキ銅線
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.25
トラスコ品番
442-5308
質量(g)
218