LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
工業用カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89723794
品番
482114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
高張度鋼線
外径(Φmm)
65
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.35
トラスコ品番
442-5529
質量(g)
292