※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89723892
品番
TUG200-44S-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,310
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
200
色
ホワイト
間口(mm)
1242
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1200
棚板内寸・間口(mm)
1160
質量(kg)
35.7
トラスコ品番
855-7846
材質(本体)
スチール
段数
3
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1242×490×1200
有効間口(mm)
1160
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0113
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません