※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89724294 品番 TUG200-53L-4
参考基準価格(税別)¥44,080 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×640×1500 段数4 ホワイト トラスコ品番855-7881 質量(kg)41.6 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)640 間口(mm)942 棚段数4 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)860 棚板調整ピッチ(mm)30mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0114 棚板内寸・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする