※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89724416
品番
TUG200-55L-4
参考基準価格(税別)
¥57,330
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1542×640×1500
段数
4
色
ホワイト
トラスコ品番
855-7905
質量(kg)
59.2
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
640
間口(mm)
1542
棚段数
4
総耐荷重(kg)
1500
有効間口(mm)
1460
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0114
棚板内寸・間口(mm)
1460
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません