ジグソーブレード 木工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 山数10 トラスコ品番442-5006 注文コード89725422 品番3101-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は山数・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
有効刃長(mm)75 全長(mm)100 トラスコ品番442-5006 厚さ(mm)1.45 質量(g)33 山数10 切断能力(mm)木材4〜30 切断能力(mm)プラスチック4〜50 切断能力(mm)合板4〜30 切断能力(mm)積層材4〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする