ジグソーブレード 木工用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 山数6 トラスコ品番442-5120 注文コード89725474 品番3404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は山数・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
有効刃長(mm)75 全長(mm)100 トラスコ品番442-5120 厚さ(mm)1.25 質量(g)38.9 山数6 切断能力(mm)木材8〜60 切断能力(mm)合板8〜60 切断能力(mm)積層材8〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする