ジグソーブレード 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 89725483 品番 3460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
有効刃長(mm)75 全長(mm)100 トラスコ品番442-5201 厚さ(mm)1.45 質量(g)54.1 山数12 切断能力(mm)合板3〜60 切断能力(mm)積層材3〜60 切断能力(mm)接着集合材3〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする