セーバーソーブレード ステンレス用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード89725501 品番4469-WAVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。
切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。

全長(mm)230 有効刃長(mm)210 用途ステンレスの切断に。 トラスコ品番451-4912 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)158 山数18 適合機種メーカー全メーカーに対応 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜6 切断能力(mm)鋼板1.4〜3 切断能力(mm)鋼管1.4〜3 切断能力(mm)鉄板1.4〜3 質量(g/パック)158 切断能力(mm)ステンレス1.4〜1.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89725727
2018-01-09
用途:
パイプのカット
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

他社製品と変わらないので何処で購入しても同じ、運賃、代引手数料を考えると損

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする