MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 金属用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89725517
品番
4401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスコ品番
442-5341
質量(g)
100
山数
18
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
切断能力(mm)
ステンレス鋼材/1.4〜1.8、非鉄金属鋼材/1.5〜6、鋼材/1.4〜3、鋼管/1.4〜3.0、鉄板/1.4〜3、鋳鉄管/-、パレット/-