セーバーソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89725526 品番 4402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
全長(mm)200 有効刃長(mm)180 トラスコ品番442-5367 質量(g)136 山数18 適合機種全メーカーに対応 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 切断能力(mm)ステンレス鋼材/1.4〜1.8、非鉄金属鋼材/1.5〜6、鋼材/1.4〜3、鋼管/1.4〜3.0、鉄板/1.4〜3、鋳鉄管/-、パレット/-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする