MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 金属用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89725535
品番
4408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスコ品番
442-5375
質量(g)
129
山数
14
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
切断能力(mm)
ステンレス鋼材/-、非鉄金属鋼材/-、鋼材/-、鋼管/1.8〜2.5、鉄板/-、鋳鉄管/-、パレット/-