MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 金属用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89725544
品番
4415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
200
有効刃長(mm)
180
トラスコ品番
442-5383
質量(g)
135
山数
14
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
切断能力(mm)
ステンレス鋼材/1.8〜2.5、非鉄金属鋼材/2〜8、鋼材/2〜4、鋼管/2.0〜4.0、鉄板/2〜4、鋳鉄管/2〜8、パレット/-