セーバーソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89725571 品番 4422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)300 有効刃長(mm)280 トラスコ品番442-5413 質量(g)205 山数14 適合機種全メーカーに対応 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 切断能力(mm)ステンレス鋼材/1.8〜2.5、非鉄金属鋼材/2〜8、鋼材/2〜4、鋼管/2.0〜4.0、鉄板/2〜4、鋳鉄管/2〜8、パレット/-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする