セーバーソーブレード 厚刃・重切削用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック 全長(mm)150 山数8 注文コード89725605 品番4443
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長・山数など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番442-5472 質量(g)159 山数8 厚さ(mm)1.57 切断能力(mm)廃建材/5〜100 切断能力(mm)木材-、(釘入り/5〜100) 切断能力(mm)アルミニウム- 切断能力(mm)鋼板- 切断能力(mm)鋼管- 切断能力(mm)プラスチック- 切断能力(mm)ステンレス- 切断能力(mm)鋳鉄-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする