※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4427-WAVY セーバーソーブレード ステンレス用 MPS 89725727 4427-WAVY セーバーソーブレード ステンレス用 MPS 89725727

セーバーソーブレード ステンレス用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード89725727 品番4427-WAVY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。
切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。

全長(mm)150 有効刃長(mm)130 用途ステンレスの切断に。 トラスコ品番451-4904 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)100 山数18 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜6 切断能力(mm)鋼板1.4〜3 切断能力(mm)鋼管1.4〜3 切断能力(mm)鉄板1.4〜3 質量(g/パック)100 切断能力(mm)ステンレス1.4〜1.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89725727
2018-01-09
用途:
パイプのカット
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

他社製品と変わらないので何処で購入しても同じ、運賃、代引手数料を考えると損

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする