※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89725964
品番
OYZP20-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
ポスト径D(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
40
寸法T(mm)
15
寸法a(mm)
56
寸法a1(mm)
28
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
6.6
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
全長L(mm)
160
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M6-30
付属プラスノックピン
6-20