※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYZP32-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89726113 OYZP32-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89726113

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)11 全長L(mm)110 ポスト径D(Φmm)32 注文コード89726113 品番OYZP32-110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法d・全長L・ポスト径Dなど70種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 ポスト径D(Φmm)32 寸法H(mm)40 寸法H1(mm)50 寸法T(mm)20 寸法a(mm)76 寸法a1(mm)38 寸法b(mm)36 寸法b1(mm)18 寸法d(mm)11 寸法e(Φmm)8 寸法l(mm)76 全長L(mm)110 材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM10-40 付属プラスノックピン8-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする