TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
高さ調節式サイドワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89727672
品番
ASW-1
参考基準価格(税別)
¥31,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
650〜850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途
デスクワーク等のサイドテーブルとして。
立作業時の補助テーブルとして。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
399
奥行(mm)
546
高さ(mm)
650〜850
質量(kg)
10.8
材質(天板)
スチール
キャスター径(Φmm)
40
トラスコ品番
854-9287
色
ホワイト
キャスター
双輪キャスター40mm(M8×1.25)
昇降方式
手動
2018年トラスコ掲載ページ
8 0349
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。