中量棚収納用キャビネット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H80 5個、H120 4個 注文コード89728232 品番VE84S-1006
参考基準価格(税別)¥320,580 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は引出し数など4種類から選べます 他の種類を見る

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。

トラスコ品番854-9258 質量(kg)106 引出し数H80 5個、H120 4個 最大積載量(kg)900 セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚 材質スチール 高さ(mm)1040 奥行(mm)535 間口(mm)835 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×1040 2018年トラスコ掲載ページ8 0638
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする