TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
F型エコキャップ再生コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
注文コード
89728336
品番
F-5EC-LB
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
291×212×150
色
ライトブルー
トラスコ品番
855-4947
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)
0.5
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
291
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
212
2018年トラスコ掲載ページ
8 0734
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
152.5
有効内寸法・高さ(mm)
136
有効内寸法・幅(mm)
242.5