※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バックルコンテナ
プロケース130L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89728363
品番
T130L-OD
参考基準価格(税別)
¥16,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途
道具の収納、整理に最適です。
車載用の収納箱として便利です。
容量(L)
130
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1018×416×431
色
オリーブドラブ(OD)
トラスコ品番
855-8144
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
9
タイプ
フタ取外し
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
1018
外寸法・高さ(mm)
431
外寸法・奥行(mm)
416
2018年トラスコ掲載ページ
8 0884
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
344
有効内寸法・高さ(mm)
400
有効内寸法・幅(mm)
946