TSK-CASTER 収納ケース 透明用キャスター TRUSCO 89728433

メイン画像

収納ケース 透明用キャスター

商品レビューを投稿する
内容量
1セット(4個)
注文コード
89728433
品番
TSK-CASTER
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

収納ケース専用キャスターです。

仕様
収納ケース 透明用キャスター4個入
トラスコ品番
855-2561
適合本体
TSK-1701、3401、5101、A501、B501、A401
色
透明
質量(g)
55
サイズ(mm)
約W21×D32×H60
適合コンテナ
TSK-1701、3401、5101、A501、B501、A401
2018年トラスコ掲載ページ
8 0904

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする