MKP-301AC-B MKP樹脂製台車 折畳式 TRUSCO 89728546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP-301AC-B MKP樹脂製台車 折畳式 TRUSCO 89728546
MKP-301AC-B MKP樹脂製台車 折畳式 TRUSCO 89728546
MKP-301AC-B MKP樹脂製台車 折畳式 TRUSCO 89728546

MKP樹脂製台車 折畳式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)300特性省音、コボレ止め機能付、緩衝ゴム付荷台寸法(mm)906×616注文コード89728546品番MKP-301AC-B
参考基準価格(税別)¥65,430販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

荷台寸法(mm)906×616床面高さ(mm)198質量(kg)14.3トラスコ品番855-5513ブルー車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300表面処理ハンドル:粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)616ハンドル高さ(mm)873材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、コボレ止め機能付、緩衝ゴム付荷台寸法(奥行)(mm)9062018年トラスコ掲載ページ8 0947材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする