※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台均等荷重(kg)300特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付荷台寸法(mm)906×616注文コード89728582品番MKP-301U-B
参考基準価格(税別)¥68,460販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品は均等荷重・特性・荷台寸法など8種類から選べます他の種類を見る 荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。