※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
MKP樹脂製台車 金網付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
716×436
均等荷重(kg)
150
注文コード
89728668
品番
MKP-157
参考基準価格(税別)
¥55,490
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・均等荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
荷台寸法(mm)
716×436
床面高さ(mm)
162
質量(kg)
18.9
用途
オフィスや店舗などのピッキング作業に。
トラスコ品番
855-5491
色
ブラック
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
150
表面処理
ハンドル:粉体塗装
ハンドル高さ(mm)
894
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
金網付、緩衝ゴム付
2018年トラスコ掲載ページ
8 0951
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません