SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水部材
洗濯機ホーム水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89728676
品番
Y123TV-1-13
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
参考になった