SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水部材
洗濯機用送り座水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オートストッパー付、吐水ニップルPT3320
注文コード
89728685
品番
Y143CTV-1-13
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートストッパー付、吐水ニップルPT3320
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった