※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP樹脂製台車 両袖ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)12.1 トラスコ品番855-5501 注文コード89728738 品番MKP-153-B
参考基準価格(税別)¥36,130 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は質量・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。

トラスコ品番855-5501 質量(kg)12.1 用途オフィスや店舗、倉庫などに。 材質(車輪)ゴム 材質(キャスター)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする