※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-8014A グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO 89728914 TP-8014A グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO 89728914 TP-8014A グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO 89728914 TP-8014A グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO 89728914 TP-8014A グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCO 89728914

グランカート 折畳式簡易2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89728914 品番 TP-8014A
参考基準価格(税別)¥49,730 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。

荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)220 質量(kg)18.3 トラスコ品番856-4218 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 表面処理ハンドル:粉体塗装 ハンドル高さ(mm)1010 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0955 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする