MKP樹脂製台車 二段式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)436 荷台寸法(奥行)(mm)716 注文コード89729072 品番MKP-154P
参考基準価格(税別)¥63,230 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は荷台寸法・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)436 荷台寸法(奥行)(mm)716 床面高さ(mm)184 質量(kg)16 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)樹脂 トラスコ品番855-3623 2018年トラスコ掲載ページ8 0950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする