SANEI(旧:三栄水栓製作所)
厨房用ベンリーパイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パイプ長(mm)
300
300
500
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729175
品番
A181-77X3-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
仕様
パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)
60
パイプ長(mm)
300
材質(パイプ)
黄銅
寸法z(mm)
G1/2
注意
※先端に止水する器具は取付不可