曜日別特売
TP-804S グランカート 2段片袖 TRUSCO 89729185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランカート 2段片袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)535
荷台寸法(奥行)(mm)800
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード89729185品番TP-804S
参考基準価格(税別)¥56,460販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)535荷台寸法(奥行)(mm)800床面高さ(mm)220質量(kg)20材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番855-55302018年トラスコ掲載ページ8 0954
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする