曜日別特売
TP-805S グランカート 3段片袖 TRUSCO 89729237

グランカート 3段片袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)535
荷台寸法(奥行)(mm)800
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード89729237品番TP-805S
参考基準価格(税別)¥63,110販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)535荷台寸法(奥行)(mm)800高さ(mm)220ハンドル高さ(mm)985車輪径(Φmm)125質量(kg)24.7材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番855-55332018年トラスコ掲載ページ8 0954
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする